Seinäkannake - MP-756S Seinäkannatin KL500mm
Seinäkannatin KL 500S
Sähkönumero:
1467882
GTIN:
7394333055527
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Ulkopuolinen seinäkannatin tyyppi KL
Seinäkannatin on mitoitettu suuremmille kuormille. Murtovarmuus: ≥ 1,7 kertaa maks.kuorma. käytettäessä lankahyllyillä seinäkannatin lukitaan lankahyllyyn seinäkannattimen kiinnikkeellä MP-733. Maks.kuorma = 150 kg.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Seinäkannake
- Tuotenimi: MP-756S Seinäkannatin KL500mm
- Yleisnimi: Seinäkannake
- Tavaramerkki: MP BOLAGEN
- GTIN: 7394333055527
- Toimittajan tuotekoodi: MP-756S
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.1 kg
- Tilavuus: 3.429 L
- Pituus: 550 mm
- Leveys: 145 mm
- Korkeus: 43 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaapelitiejärjestelmän kannake
- Leveys: 550 mm mm
- Malli / Tyyppi: seinäkannatin
- Korkeus: 150 mm mm
- RAL-numero: 0
- Pinnan suojaus: Jatkuvasti galvanoitu
- Materiaalin laatu: Muu
- Pituus: 40 mm mm
- Materiaali: Teräs
- Kulma: 90...90 ° °
- Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: Kyllä
- Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys: 500...500 mm mm
Kirjoita arvostelu