Seinäkannake - MP-175Z2 Seinäkannatin, 500mm
Seinäkannatin KN 500Z
Sähkönumero:
1467074
GTIN:
7394333099125
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Seinäkannatin KN tyypeille MP-S, PZ, PAZ
Tikashylly kiinnitetään kannattimeen asennusruuveilla MP-937 etureunasta ja yleiskiinnikkeellä MP-731 takareunasta tarpeen mukaan. Huokoisissa seinissä käytetään pohjalaattaa. Murtovarmuus ≥ 1,7 kert. maks.kuorma.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Seinäkannake
- Tuotenimi: MP-175Z2 Seinäkannatin, 500mm
- Yleisnimi: Seinäkannake
- Tavaramerkki: MP BOLAGEN
- GTIN: 7394333099125
- Toimittajan tuotekoodi: MP-175Z2
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.5 kg
- Tilavuus: 7.176 L
- Pituus: 552 mm
- Leveys: 250 mm
- Korkeus: 52 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaapelitiejärjestelmän kannake
- Leveys: 550 mm mm
- Malli / Tyyppi: seinäkannatin
- Korkeus: 130 mm mm
- RAL-numero: 0
- Pinnan suojaus: Kuumasinkitty
- Materiaalin laatu: Muu
- Pituus: 50 mm mm
- Materiaali: Teräs
- Kulma: 90...90 ° °
- Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen: Kyllä
- Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys: 500...500 mm mm
Kirjoita arvostelu