Seinä/kattovalaisin ulko Frame - Frame Square 6W 3K VA

LED pinta-asennusvalaisin 500lm 3000K Ra>80 SDCM:4, vaihehimmennys, IP65, suojausluokka II, IK10, polykarbonaattikupu, mattavalkoinen (RAL 9003)
Sähkönumero: 4522427
GTIN: 7021986052411
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Frame on moderni ja tyylikäs valaisinsarja, joka sopii yhtä hyvin niin sisä- kuin ulkokäyttöön. Voidaan asentaa kattoon sekä seinään. Valmistettu painevaletusta, jauhemaalatusta alumiinista, jossa on musta, valkoinen tai grafiittipinta. Valaisimen kupu valmistettu opaalista UV-stabiloidusta polykarbonaatista. Frame-sarjassa on pyöreä, neliömäinen ja suorakulmainen muotoilu ja useita kokoja. Saatavana liiketunnistimella, hämäräkytkimellä ja turvavaloversiona. Helppo asentaa. Kaksi kaapelitietä ja ulostuloa, jotka tarjoavat myös pintakaapelimahdollisuuden. 10 vuoden korroosiosuojaustakuu, IP65, IK10.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Seinä/kattovalaisin ulko Frame
  • Tuotenimi: Frame Square 6W 3K VA
  • Yleisnimi: Seinä/kattovalaisin ulko
  • Tavaramerkki: SG ARMATUREN
  • GTIN: 7021986052411
  • Toimittajan tuotekoodi: 605241

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 2.26 kg
  • Tilavuus: 6.578 L
  • Pituus: 249 mm
  • Leveys: 254 mm
  • Korkeus: 104 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
  • Suojausluokka: II
  • Leveys: 240 mm mm
  • Ulkohalkaisija: 0 mm mm
  • Lampunpidin: Muu
  • Johtimen poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
  • Kytkentätapa: Muu
  • Rungon väri: Valkoinen
  • Jännitetyyppi: AC
  • Liiketunnistin: Ei
  • Soveltuu lampputeholle: 6...6 W W
  • Häikäisysuojan tyyppi: Matta
  • Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
  • Värintoistoindeksi: 80-89
  • Upotusleveys: 0 mm mm
  • Upotushalkaisija: 0 mm mm
  • Valotunnistimella: Ei
  • Ripustusasennus: Ei
  • Napojen lukumäärä: 2
  • Pituus: 240 mm mm
  • Korkeus/syvyys: 77 mm mm
  • Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
  • Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
  • Upotuspituus: 0 mm mm
  • Jonoasennus: Ei
  • Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
  • Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
  • Suojuksen materiaali: Opaalimuovi
  • Iskunkestävyysluokka: IK10
  • Nimellisjännitealue: 220...240 V V
  • Kotelointiluokka (IP): IP66
  • Sisältää lampun: Kyllä
  • Paloluokka "D": Ei
  • Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
  • Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
  • Seinäasennus: Kyllä
  • Uppoasennus: Ei
  • Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
  • Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
  • Pinta-asennus: Ei
  • Avauskulma (määritelty alue): erittäin leveä säde >80°
  • Värilämpötila-alue: 3000...3000 K K
  • Valaisimen mitoitettu valovirta: 500 lm lm
  • Valon väri: Valkoinen
  • Kaapelointitapa: soveltuu läpijohdotukseen
  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 50000 h h
  • Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C: 0 h h
  • Valaisimen elinikä L90B10 Ta=25 °C: 0 h h
  • Himmennys 0-10 V: Ei
  • Himmennys 1-10 V: Ei
  • Himmennys DALI: Ei
  • Himmennys DMX: Ei
  • Himmennys potentiometri: Ei
  • Himmennys GPRS: Ei
  • Himmennys LineSwitch: Ei
  • Himmennys toimittajakohtainen: Ei
  • Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
  • Himmennys nousevan reunan ohjaus: Kyllä
  • Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
  • Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
  • Himmennys RF: Ei
  • Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
  • Hipaisuhimmennys: Ei
  • Himmennys Zigbee: Ei
  • Painonappihimmennys: Ei
  • Ilman himmennystoimintoa: Ei
  • Valonjako: Ei ole
  • Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: Ei
  • Himmennys DSI: Ei
  • Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka: A++, A+, A (LED)
  • Vaihdettavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka: A
  • Vaihdettavan lampun korkein energiatehokkuusluokka: A
  • Vaihdettavan lampun matalin energiatehokkuusluokka: A
  • Kattoasennus: Kyllä
  • Tehokerroin: 0.9
  • Nimellisvirta-alue: 180...180 mA mA
  • Järjestelmän enimmäisteho: 6 W W
  • Ilma-aukoilla: Ei
  • Kotelointiluokka (NEMA): Muu
  • Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: 25...25 °C °C
  • Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: Ei ole
  • Valaisimen tehokkuus: 83.333 lm/W lm/W
  • Rakenteellinen upotussyvyys: 0 mm mm
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Seinä/kattovalaisin ulko Frame - Frame Square 6W 3K VA
Arvostele