Seinä/kattovalaisin ulko - Cestus V EYE IP65 20W/840 ANT

CESTUS EYE VERTIKAALI KIINTEÄ AC LED 20W 4000K 950LM L70: 50000H. RUNKO ALUMIINIA. KUPU POLYKARBONAATTIA. RUUVILIITTIMET 3X2.5MM2 KAKSI KAAPELIN LÄPIVIENTIÄ. ANTRASIITTI
Sähkönumero: 4510227
GTIN: 6435200204776
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Cestus Vert Eye


Cestus Vert Eye on alumiinirunkoinen, polykarbonaattIkuvulla varustettu seinävalaisin. Se soveltuu kohteisiin, joissa valaisimelta edellytetään hyvää iskunkestokykyä. Käyttökohteita ovat uudis- ja saneerauskohteet sekä taloyhtiöiden julkisivut. Voit valita joko kiinteän ledin tai E27-kantaisen mallin.

  • Runko painevalettua alumiinia, kupu polykarbonaattia.
  • Valkoinen ja antrasiitti.
  • Suojausluokka I.
  • Katto- ja seinäasennus pintaan.
  • Ketjutettavissa 3 x 2,5 mm2, jousiliittimet.
  • Murtoaihiot pintakaapelointia varten.
  • Värilämpötila 4000 K. CRI > 80 / Ra > 80.
  • MacAdam 3 SDCM.
  • IP65.
  • IK10
  • Kiinteä led 20 W / 800 lm.
  • Lamppu maks. LED A60 11W E27, ei sisälly pakkaukseen
  • On/Off.
  • Käyttöympäristön lämpötila -25 … 25 °C.
  • Hyötyelinikä L70 50 000 h (Ta25°C).
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Seinä/kattovalaisin ulko
  • Tuotenimi: Cestus V EYE IP65 20W/840 ANT
  • Yleisnimi: Seinä/kattovalaisin ulko
  • Tuotesarja: Cestus
  • Tavaramerkki: AIRAM
  • GTIN: 6435200204776
  • Toimittajan tuotekoodi: A5CEAG

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 1.58 kg
  • Tilavuus: 6.272 L
  • Pituus: 280 mm
  • Leveys: 175 mm
  • Korkeus: 128 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
  • Suojausluokka: I
  • Leveys: 165 mm mm
  • Lampunpidin: Muu
  • Johtimen poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
  • Kytkentätapa: Ruuviliitos
  • Rungon väri: Antrasiitti
  • Jännitetyyppi: AC
  • Liiketunnistin: Ei
  • Soveltuu lampputeholle: 20...20 W W
  • Häikäisysuojan tyyppi: Matta
  • Liitäntälaitteen tyyppi: Ei vaadita
  • Värintoistoindeksi: 80-89
  • Valotunnistimella: Ei
  • Ripustusasennus: Ei
  • Napojen lukumäärä: 3
  • Pituus: 110 mm mm
  • Korkeus/syvyys: 270 mm mm
  • Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
  • Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
  • Jonoasennus: Ei
  • Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
  • Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
  • Suojuksen materiaali: Opaalimuovi
  • Iskunkestävyysluokka: IK10
  • Nimellisjännitealue: 220...230 V V
  • Kotelointiluokka (IP): IP65
  • Sisältää lampun: Kyllä
  • Paloluokka "D": Kyllä
  • Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
  • Seinäasennus: Kyllä
  • Uppoasennus: Ei
  • Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
  • Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
  • Pinta-asennus: Kyllä
  • Avauskulma (määritelty alue): avoin säde
  • Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
  • Valaisimen mitoitettu valovirta: 870 lm lm
  • Valon väri: Valkoinen
  • Kaapelointitapa: soveltuu läpijohdotukseen
  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 50000 h h
  • Himmennys 0-10 V: Ei
  • Himmennys 1-10 V: Ei
  • Himmennys DALI: Ei
  • Himmennys DMX: Ei
  • Himmennys potentiometri: Ei
  • Himmennys GPRS: Ei
  • Himmennys LineSwitch: Ei
  • Himmennys toimittajakohtainen: Ei
  • Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
  • Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
  • Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
  • Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
  • Himmennys RF: Ei
  • Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
  • Hipaisuhimmennys: Ei
  • Himmennys Zigbee: Ei
  • Painonappihimmennys: Ei
  • Ilman himmennystoimintoa: Kyllä
  • Valonjako: hajottava linssi/optiikka/paneeli
  • Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: Ei
  • Himmennys DSI: Ei
  • Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka: A++, A+, A (LED)
  • Kattoasennus: Ei
  • Tehokerroin: 0.9
  • Integroitu varateholähde: Ei
  • Nimellisvirta-alue: 100...100 mA mA
  • Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
  • Järjestelmän enimmäisteho: 20 W W
  • Ilma-aukoilla: Ei
  • IFTTT-tuki: Ei
  • Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM3
  • Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG1
  • Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: -25...25 °C °C
  • Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: 650 °C - 30 s
  • Valaisimen tehokkuus: 44 lm/W lm/W
  • Bluetooth -ohjattava: Ei
  • Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
  • Google Assistant -yhteensopiva: Ei
  • Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
  • Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16: 55
  • Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16: 36
  • Himmennys DALI-2: Ei
  • Säädettävä värilämpötila: Ei
  • Säädettävä valovirta (lumen): Ei
  • Säädettävä valonjako: Ei
  • Vaihdettava liitäntälaite: Kyllä
  • Kotelon pintakäsittely: Pinnoitettu jauhemaalauksella
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Seinä/kattovalaisin ulko - Cestus V EYE IP65 20W/840 ANT
Arvostele