Seinä/kattovalaisin ulko - Callisto 4W 3000K MU

LED katto/seinävalaisin 230V. 180lm 3000K. vaihehimmennys. suojausluokka II. avauskulma 65D. musta (RAL 9004)
Sähkönumero: 4522253
GTIN: 7021989140108
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Helppoasenteinen pieni LED -valaisin kattoon. Ulko- ja sisäkäyttöön. Integroitu tehokas LED-valonlähde, himmennettävissä vaihehimmennyksellä. Painevalettua jauhemaalattua alumiinia, 10 vuoden korroosionkestotakuu, suojalasi. Kokonaiskorkeus 33 mm, Suojausluokan III ansiosta ei vaadi maadoitusta, 230V ketjutettavalla pikaliittimellä. IP65.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Seinä/kattovalaisin ulko
  • Tuotenimi: Callisto 4W 3000K MU
  • Yleisnimi: Kattovalaisin ulko
  • Tavaramerkki: SG ARMATUREN
  • GTIN: 7021989140108
  • Toimittajan tuotekoodi: 914010

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 20
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.3 kg
  • Tilavuus: 0.621 L
  • Pituus: 115 mm
  • Leveys: 120 mm
  • Korkeus: 45 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Alasvalo / kohdevalaisin / valonheitin
  • Suojausluokka: II
  • Leveys: 110 mm mm
  • Ulkohalkaisija: 110 mm mm
  • Heijastin: Korkeakiiltoinen
  • Lampunpidin: Ei ole
  • Johtimen poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
  • Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
  • Rungon väri: Musta
  • Pinnan suojaus: Muu
  • Jännitetyyppi: AC
  • Liiketunnistin: Ei
  • Soveltuu lampputeholle: 4...4 W W
  • Liitäntälaitteen tyyppi: Ei vaadita
  • Värintoistoindeksi: 80-89
  • Upotusleveys: 0 mm mm
  • Valotunnistimella: Ei
  • Ripustusasennus: Ei
  • Valovoima: 0 cd cd
  • Napojen lukumäärä: 2
  • Pituus: 33 mm mm
  • Korkeus/syvyys: 33 mm mm
  • Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
  • Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
  • Upotuspituus: 0 mm mm
  • Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
  • Suojuksen materiaali: Läpinäkyvä lasi
  • Iskunkestävyysluokka: IK05
  • Nimellisjännitealue: 230...230 V V
  • Kotelointiluokka (IP): IP65
  • Sisältää lampun: Kyllä
  • Paloluokka "D": Ei
  • Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
  • Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
  • Uppoasennus: Ei
  • Sisältää ohjauslaitteen: Ei
  • Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
  • Pinta-asennus: Kyllä
  • Avauskulma (määritelty alue): leveä säde 40-80°
  • Liitettävien johtimien poikkipinta-ala: 2.5...2.5 mm² mm²
  • Harjattu pinta: Kyllä
  • Värilämpötila-alue: 3000...3000 K K
  • Valaisimen mitoitettu valovirta: 180 lm lm
  • Valon väri: Valkoinen
  • Suunnattavuus: ei suunnattavissa
  • Orsiasennus: Ei
  • Maa-/lattia-asennus: Ei
  • Kosketinkiskoasennus: Ei
  • Kiinnikeasennus: Ei
  • Kaapelointitapa: soveltuu läpijohdotukseen
  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 50000 h h
  • Valaisimen elinikä L80B10 Ta=25 °C: 0 h h
  • LED-nimellisvirta vakiovirralla: 0...0 mA mA
  • Himmennys 0-10 V: Ei
  • Himmennys 1-10 V: Ei
  • Himmennys DALI: Ei
  • Himmennys DMX: Ei
  • Himmennys potentiometri: Ei
  • Himmennys GPRS: Ei
  • Himmennys LineSwitch: Ei
  • Himmennys toimittajakohtainen: Ei
  • Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
  • Himmennys nousevan reunan ohjaus: Kyllä
  • Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
  • Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
  • Himmennys RF: Ei
  • Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
  • Hipaisuhimmennys: Ei
  • Himmennys Zigbee: Ei
  • Painonappihimmennys: Ei
  • Ilman himmennystoimintoa: Ei
  • Valonjako: Heijastin
  • Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: Ei
  • Himmennys DSI: Ei
  • Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka: A++, A+, A (LED)
  • Vaihdettavan, sisältyvän lampun energiatehokkuusluokka: A+
  • Kattoasennus: Kyllä
  • Tehokerroin: 0.95
  • Järjestelmän enimmäisteho: 4 W W
  • Valovirta: 180...180 lm lm
  • Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM3
  • Kokonaisharmoninen särö (THD): 20
  • Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: Muu
  • Kotelointiluokka (NEMA): Muu
  • Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: Ei ole
  • Valaisimen tehokkuus: 45 lm/W lm/W
  • Soveltuu matalajännite kaapelijärjestelmiin: Ei
  • Rakenteellinen upotussyvyys: 0 mm mm
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Seinä/kattovalaisin ulko - Callisto 4W 3000K MU
Arvostele