Saunavalaisin - SAUNALED 260TRL 8W/827 500LM
NELIÖMALLI. AC LED 8W 500LM 2700K
Sähkönumero:
4126226
GTIN:
6435200238832
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Saunaled Sq
Saunaled Sq on tyylikäs saunavalaisin, jossa on kiinteä AC-led. Valaisimen puuvarjostin valmistetaan Suomessa laadukaasta kotimaisesta tervalepästä. Valaisin on himmennettävä, joten voit säätää valon määrää tilanteeseen sopivaksi. Pöly- ja vesitiiviin valaisimen voi pinta- ja uppoasentaa seinään. Suosittelemme puuosien pintakäsittelyä puusuoja-aineella ennen käyttöönottoa. Voit myös sävyttää puuosat yksilöllisesti saunasi sisustukseen sopivaksi.
- Runko alumiinia, kupu muovia (PC), kehys käsittelemätöntä tervaleppää.
- Väri käsittelemätön tervaleppä.
- Pinta- ja uppoasennus.
- Ruuviliittimet 3 x 2,5 mm2.
- Asennuskorkeus maks. 1 m.
- Värilämpötila 2700K. Värintoistoindeksi 80–89. CRI > 80 / Ra > 80.
- Kotelointiluokka IP65.
- Kiinteä AC LED 8W 500 lm.
- Himmennettävä.
- Käyttöympäristön lämpötila 5 ... 60 °C.
- Hyötyelinikä L70B50 15 000 h.
- Suositellaan puukehyksen käsittelyä puunsuoja-aineella.
TRL = tervaleppä
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Saunavalaisin
- Tuotenimi: SAUNALED 260TRL 8W/827 500LM
- Yleisnimi: Saunavalaisin
- Tuotesarja: SAUNALED
- Tavaramerkki: AIRAM
- GTIN: 6435200238832
- Toimittajan tuotekoodi: A1SAAA
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 6
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.615 kg
- Tilavuus: 7.625 L
- Pituus: 299 mm
- Leveys: 300 mm
- Korkeus: 85 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 268 mm mm
- Lampunpidin: Muu
- Johtimen poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Kytkentätapa: Ruuviliitos
- Rungon väri: Valkoinen
- Jännitetyyppi: AC
- Liiketunnistin: Ei
- Soveltuu lampputeholle: 8...8 W W
- Häikäisysuojan tyyppi: Matta
- Liitäntälaitteen tyyppi: Ei vaadita
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Upotusleveys: 164 mm mm
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Napojen lukumäärä: 3
- Pituus: 66 mm mm
- Korkeus/syvyys: 270 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Upotuspituus: 164 mm mm
- Jonoasennus: Ei
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Opaalimuovi
- Nimellisjännitealue: 220...240 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP65
- Sisältää lampun: Kyllä
- Paloluokka "D": Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Seinäasennus: Kyllä
- Uppoasennus: Kyllä
- Sisältää ohjauslaitteen: Kyllä
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Kyllä
- Avauskulma (määritelty alue): avoin säde
- Värilämpötila-alue: 2700...2700 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 500 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 15000 h h
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Ei
- Himmennys DMX: Ei
- Himmennys potentiometri: Ei
- Himmennys GPRS: Ei
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys toimittajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Kyllä
- Himmennys ohjelmoitavissa: Ei
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Ei
- Ilman himmennystoimintoa: Ei
- Valonjako: Ei ole
- Himmennys riippuvainen ohjauslaitteesta: Ei
- Himmennys DSI: Ei
- Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka: A++, A+, A (LED)
- Kattoasennus: Ei
- Tehokerroin: 0.9
- Integroitu varateholähde: Ei
- Nimellisvirta-alue: 45...45 mA mA
- Vakiovalovirta-ohjaus (CLO): Ei
- Järjestelmän enimmäisteho: 8 W W
- Ilma-aukoilla: Ei
- IFTTT-tuki: Ei
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM5
- Fotobiologinen turvallisuus EN 62471: RG0
- Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti: 5...60 °C °C
- Valaisimen tehokkuus: 62 lm/W lm/W
- Bluetooth -ohjattava: Ei
- Apple HomeKit -yhteensopiva: Ei
- Google Assistant -yhteensopiva: Ei
- Amazon Alexa -yhteensopiva: Ei
- Himmennys DALI-2: Ei
- Säädettävä värilämpötila: Ei
- Säädettävä valovirta (lumen): Ei
- Säädettävä valonjako: Ei
- Vaihdettava liitäntälaite: Ei
- Rakenteellinen upotussyvyys: 45 mm mm
- Kotelon pintakäsittely: Pinnoitettu jauhemaalauksella
Kirjoita arvostelu