Saunavalaisin highline - SAUNA ID 1X3W 3K AL
sauna teholed 1x3W,3K, AL, epäsuoravalaistus
Sähkönumero:
4128068
GTIN:
6430025692708
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
saas sauna ID
Valaisimen silmäluomi peittää taakseen valopisteen. Asennettaessa 120-150mm irti seinäpinnasta noin 400-450 mm välein valaisin luo tasaisen valopinnan seinälle ilman valokeiloja.
Soveltuu hyvin myös askelmiin/lauteisiin.
- Kotelointiluokka: IP44
Soveltuvat virtalähteet:
saas driver (40 190 02) 4-8 kpl led
saas driver one led (41 281 18) 1-2 kpl led
saas dim (41 069 32) 1-12 kpl led
saas maxi dim (41 280 45) 1-16 kpl led
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Saunavalaisin highline
- Tuotenimi: SAUNA ID 1X3W 3K AL
- Yleisnimi: Saunavalaisin
- Tuotesarja: highline
- Tavaramerkki: SAAS INSTRUMENTTI
- GTIN: 6430025692708
- Toimittajan tuotekoodi: 85300601
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.02 kg
- Tilavuus: 0.246 L
- Pituus: 162 mm
- Leveys: 80 mm
- Korkeus: 19 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Katto-/seinävalaisin
- Suojausluokka: Ei ole
- Leveys: 18 mm mm
- Ulkohalkaisija: 18 mm mm
- Johtimen poikkipinta-ala: 0.5 mm² mm²
- Kytkentätapa: Muu
- Rungon väri: Alumiini
- Jännitetyyppi: DC
- Liiketunnistin: Ei
- Soveltuu lampputeholle: 3...3 W W
- Häikäisysuojan tyyppi: Ei ole
- Liitäntälaitteen tyyppi: vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
- Värintoistoindeksi: 90-100
- Upotusleveys: 15 mm mm
- Upotushalkaisija: 15 mm mm
- Valotunnistimella: Ei
- Ripustusasennus: Ei
- Napojen lukumäärä: 2
- Pituus: 22.5 mm mm
- Korkeus/syvyys: 18 mm mm
- Kotelon/suojuksen materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Upotuspituus: 22.5 mm mm
- Jonoasennus: Ei
- Soveltuu turvavalaistukseen: Ei
- Valon suunta (suora/epäsuora): Suora/epäsuora
- Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen): Symmetrinen
- Suojuksen materiaali: Läpinäkyvä muovi
- Iskunkestävyysluokka: IK05
- Nimellisjännitealue: 3...3.6 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Sisältää lampun: Kyllä
- Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24: Ei
- Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista: Ei
- Lamppujen/moduulien lukumäärä: 1
- Uppoasennus: Kyllä
- Sisältää ohjauslaitteen: Ei
- Soveltuu päätetyöskentelyyn: Ei
- Pinta-asennus: Ei
- Avauskulma (määritelty alue): keskileveä säde 20-40°
- Värilämpötila-alue: 3000...3000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 100 lm lm
- Valon väri: Muu
- Kaapelointitapa: päättyvä
- Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C: 50000 h h
- Himmennys 0-10 V: Kyllä
- Himmennys 1-10 V: Kyllä
- Himmennys DALI: Kyllä
- Himmennys DMX: Kyllä
- Himmennys potentiometri: Kyllä
- Himmennys LineSwitch: Ei
- Himmennys valmistajakohtainen: Ei
- Himmennys verkkovirtamodulaatio: Ei
- Himmennys nousevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys laskevan reunan ohjaus: Ei
- Himmennys ohjelmoitavissa: Kyllä
- Himmennys RF: Ei
- Himmennys Sine Wave Reduction: Ei
- Hipaisuhimmennys: Ei
- Himmennys Zigbee: Ei
- Painonappihimmennys: Kyllä
- Ilman himmennystoimintoa: Ei
- Valonjako: polttopistelinssi
- Himmennys DSI: Ei
- Kattoasennus: Kyllä
- Integroitu varateholähde: Ei
- Nimellisvirta-alue: 350...350 mA mA
- Järjestelmän enimmäisteho: 3 W W
- Ilma-aukoilla: Ei
- Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi): SDCM3
- Kotelointiluokka (NEMA): 4
- Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan: Ei ole
- Valaisimen tehokkuus: 67 lm/W lm/W
- Bluetooth -ohjattava: Kyllä
- Rakenteellinen upotussyvyys: 25 mm mm
- Kotelon pintakäsittely: Muu
Kirjoita arvostelu