Saunavalaisin Harvia - WX441 LED-valonauha 5m
LED-valonauha saunakäyttöön, sis. muuntajan, pituus 5 m
Sähkönumero:
4102405
GTIN:
6410041024059
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
LED-valojen suurin sallittu asennuskorkeus saunassa on 1600 mm. Toimitus sisältää valonauhan. yhdyskaapelit muuntajalle. riviliittimen ja muuntajan (230 V/12 V). Muuntaja tulee asentaa IP44-luokiteltuun rasiaan ja korkeintaan 500 mm korkeuteen lattiasta.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Saunavalaisin Harvia
- Tuotenimi: WX441 LED-valonauha 5m
- Yleisnimi: Saunavalaisin
- Tavaramerkki: HARVIA
- GTIN: 6410041024059
- Toimittajan tuotekoodi: WX441
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1 kg
- Tilavuus: 2.592 L
- Pituus: 270 mm
- Leveys: 60 mm
- Korkeus: 160 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valoprofiili/-nauha
- Malli / Tyyppi: Nauha
Kirjoita arvostelu