Saranakupu - AT2000
AT2000 saranakupu 200x200x2000mm Ø100mm
Sähkönumero:
4239001
GTIN:
6430051311468
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Reservisarja SaranakupuAT2000
mitat: 200x200x200 mm
kaulan Ø: 100mm
väri: opaali
materiaali: polykarbonaatti
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Saranakupu
- Tuotenimi: AT2000
- Yleisnimi: Kupu
- Tuotesarja: Reservisarja
- Tavaramerkki: HALLOMAN
- GTIN: 6430051311468
- Toimittajan tuotekoodi: AT2000
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.63 kg
- Tilavuus: 14.352 L
- Pituus: 260 mm
- Leveys: 230 mm
- Korkeus: 240 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valaisimen optinen lisätarvike
- Leveys: 200 mm mm
- Pituus: 200 mm mm
- Korkeus/syvyys: 200 mm mm
- Perforoitu häikäisysuoja: Ei
- Perforoitu heijastin: Ei
Kirjoita arvostelu