Sähköteippi vinyyli -18C - HTAPE FLEX1000+ 19x20 MUSTA
Kylmän sään PVC-sähköteippi, musta. 19mm x 20m. Teipin paksuus 0,18mm. Toimitetaan säilytyskotelossa. Alin asennuslämpötila -18 C. Kestää erinomaisesti mekaanista rasitusta ja kosteutta. Itsestään sammuva. Eristämiseen pj kohteissa 1 kV asti.
Sähkönumero:
6017852
GTIN:
4031026548586
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
HTAPE-FLEX1000+
- Kylmän sään PVC-sähköteippi, paksuus 0,18 mm
- Erinomainen asennettavuus, muotoutuvuus ja tarttuvuus
- Soveltuu värimerkintään, mekaaniseen suojaamiseen ja sähköiseen eristämiseen pienjännitekäyttökohteissa 1 kV saakka
- Itsestään sammuva
- Laaja käyttölämpötila-alue
- Kestää erinomaisesti mekaanista rasitusta ja kosteutta
- Alin asennuslämpötila -18° C
- Toimitetaan muovisessa säilytyskotelossa
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Sähköteippi vinyyli -18C
- Tuotenimi: HTAPE FLEX1000+ 19x20 MUSTA
- Yleisnimi: Sähköteippi vinyyli
- Tuotesarja: HelaTape
- Tavaramerkki: HELLERMANN TYTON
- GTIN: 4031026548586
- Toimittajan tuotekoodi: 710-10602
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.105 kg
- Tilavuus: 0.228 L
- Pituus: 93 mm
- Leveys: 98 mm
- Korkeus: 25 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Teippi
- Väri: Musta
- Leveys: 19 mm mm
- Paksuus: 0.18 mm mm
- Itsestäänsammuva: Kyllä
- Kaksipuoleinen: Ei
- Pituus: 20 m m
- Materiaali: PVC
- Käyttölämpötila-alue: -18...105 °C °C
- Läpinäkyvä: Ei
- Eristävä: Kyllä
- Sopii suurjännitteelle: Ei
- Vulkanoituva: Ei
- Itsekiinnittyvä/-sulautuva: Ei
- Heijastava: Ei
Kirjoita arvostelu