Sähköteippi vinyyli -10C - HTAPE FLEX1515x10 SININEN
PVC-sähköteippi yleiskäyttöön. 15mm x 10m. Teipin paksuus 0.15 mm. Käyttölämpötila-alue -10 C - +90 C. Soveltuu värimerkintään, mekaaniseen suojaamiseen ja sähköiseen eristämiseen pienjännitekäyttökohteissa 1 kV saakka. Itsestään sammuva (EC 60454-2).
Sähkönumero:
6017803
GTIN:
6410060178030
Tuotteen minimi tilauserä on 10 KPL
- Vinyyli sähköteippi yleiskäyttöön, paksuus 0,15 mm
- Sarjassa yleisimmät värit ja kirkas
- Erittäin joustava ja hyvä tarttuvuus
- Soveltuu värimerkintään, mekaaniseen suojaamiseen ja sähköiseen eristämiseen pienjännitekäyttökohteissa 1 kV saakka
- VDE-hyväksytty EN 60454-3-1-6/F-PVCP/90 mukaisesti
- Itsestään sammuva IEC 60454-2 mukaisesti
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Sähköteippi vinyyli -10C
- Tuotenimi: HTAPE FLEX1515x10 SININEN
- Yleisnimi: Sähköteippi vinyyli
- Tuotesarja: HelaTape
- Tavaramerkki: HELLERMANN TYTON
- GTIN: 6410060178030
- Toimittajan tuotekoodi: 710-00100
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 10
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.034 kg
- Tilavuus: 0.058 L
- Pituus: 62 mm
- Leveys: 62 mm
- Korkeus: 15 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Teippi
- Väri: Sininen
- Leveys: 15 mm mm
- Paksuus: 0.15 mm mm
- Itsestäänsammuva: Kyllä
- Kaksipuoleinen: Ei
- Pituus: 10 m m
- Materiaali: PVC
- Käyttölämpötila-alue: -10...90 °C °C
- Läpinäkyvä: Ei
- Eristävä: Kyllä
- Sopii suurjännitteelle: Ei
- Vulkanoituva: Ei
- Itsekiinnittyvä/-sulautuva: Ei
- Heijastava: Ei
Kirjoita arvostelu