Sähköteippi ke-vi 15mmx10m - Temflex 1500RoHS(PAK=10rullaa)
Kestää hyvin kulutusta, happoja, emäksiä ja monenlaisia sääolosuhteita – mukaan lukien auringonvaloa Erinomainen sähkökestävyys Suorituskyky pysyy samana ympäristön lämpötilan ollessa jopa 90 °C Ammattitason teippi, joka sopii niin sisä- kuin ulkokäyttöön Saatavilla vakioväreissä VDE-sertifioitu, IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90 3M™ Temflex™ 1500 vinyylisähköteippi on 0,15 mm paksu teippi, joka kestää hyvin kulutusta, happoja, emäksiä ja monenlaisia sääolosuhteita – mukaan lukien auringonvaloa. Ammattilaistason PVC-eristysteippi sopii niin sisä- kuin ulkokäyttöön. Käytä 3M™ Temflex™ 1500 vinyylisähköteippiä johtojen ja kaapeleiden eristämiseen (pienjännite), korjauksiin ja johdinsarjoille. Tämä ammattilaistason teippi on erittäin toimivaa, ja se sopii niin sisä- kuin ulkokäyttöön. Se sopii hyvin kaapelivetojen tekemiseen ja se kestää hyvin kulutusta, happoja, emäksiä ja monenlaisia sääolosuhteita – mukaan lukien auringonvaloa. Sen suorituskyky pysyy samana ympäristön lämpötilan ollessa jopa 90 °C. Teippi on saatavilla alan vakioväreissä.
På Svenska
3M™ Temflex™ 1500 Eltejp är 0,15 mm tjock och ger god beständighet mot nötning, alkalier, syror och varierande väderförhållanden – inklusive exponering för solljus. Denna isolerande PVC-tejp av professionell kvalitet är lämplig för inomhus- eller utomhusbruk.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Sähköteippi ke-vi 15mmx10m
- Tuotenimi: Temflex 1500RoHS(PAK=10rullaa)
- Yleisnimi: Sähköteippi vinyyli
- Tuotesarja: Temflex
- Tavaramerkki: 3M
- GTIN: 54001895959399
- Toimittajan tuotekoodi: 7000062275
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PAK
- Paino: 0.32 kg
- Tilavuus: 0.614 L
- Pituus: 165 mm
- Leveys: 61 mm
- Korkeus: 61 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Teippi