Sähkömiehen avopakki - Työkalulaukku 8 tuumaa

Laadukas avopakki työkalujen säilyttämiseen ja kuljettamiseen. Kantokahva ja olkahihna. Pakin avotilassa siirrettävä / irroitettava väliseinä. Paljon taskuja ja työkalupitimiä. Päätytaskussa 6 osainen muovirasia vaikkapa pääteholkeille. Korkea muovipohja.
Sähkönumero: 9764833
GTIN: 7630268400224
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Sähkömiehen avopakki
  • Tuotenimi: Työkalulaukku 8 tuumaa
  • Tavaramerkki: TRADEFORCE
  • GTIN: 7630268400224
  • Toimittajan tuotekoodi: 0001810001

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 2
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 1.545 kg
  • Tilavuus: 35.258 L
  • Pituus: 327 mm
  • Leveys: 283 mm
  • Korkeus: 381 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 210 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Työkalulaukku/-salkku
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Sähkömiehen avopakki - Työkalulaukku 8 tuumaa
Arvostele