Sähkömiehen avopakki - Työkalulaukku 18 tuumaa
Laadukas ja suuri avopakki työkalujen säilyttämiseen ja kuljettamiseen. Kantokahva ja olkahihna. Paljon taskuja ja työkalupitimiä. Suuri avotila mihin mahtuu vaikkapa akkukoneita. Korkea muovipohja.
Sähkönumero:
9764834
GTIN:
7630268400231
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Sähkömiehen avopakki
- Tuotenimi: Työkalulaukku 18 tuumaa
- Tavaramerkki: TRADEFORCE
- GTIN: 7630268400231
- Toimittajan tuotekoodi: 0001810002
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 2
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.16 kg
- Tilavuus: 62.723 L
- Pituus: 548 mm
- Leveys: 302 mm
- Korkeus: 379 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 210 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Työkalulaukku/-salkku
Kirjoita arvostelu