Sähkölämmityssäädin. 1-vaihe - BT-300-1P. 50A

Sähkölämmityssäädin, 1-vaihe, 50A
Sähkönumero: 8107501
GTIN: 6410081075011
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Monipuolinen sähkölämmityssäädin, joka soveltuu useiden erilaisten sähkölämmityskohteiden lämmitykseen putkista säiliöihin ja rampeista kouruihin.
- 50A / vaihe
- IP54 suojausluokka
- Puolijohderele-ohjaus
- Kaksi PT100 lämpötila-anturituloa
- Helppo käyttää
- Monipuoliset liitynnät (I/O:t, väyläominaisuudet)
- Hälytysominaisuudet
- Piirinkunnonvalvonta

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Sähkölämmityssäädin. 1-vaihe
  • Tuotenimi: BT-300-1P. 50A
  • Yleisnimi: Säädin
  • Tavaramerkki: PLANRAY
  • GTIN: 6410081075011
  • Toimittajan tuotekoodi: BT-300-1P

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.5 kg
  • Tilavuus: 1.238 L
  • Pituus: 550 mm
  • Leveys: 225 mm
  • Korkeus: 10 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Lämpötilansäädin keskuksiin
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Sähkölämmityssäädin. 1-vaihe - BT-300-1P. 50A
Arvostele