Sähkökaapelille. keltainen - Varoitusnauha 0.05x65mm. 1000m
Sähkök.Varoitusnauha 0,05x65mm,1000m
Sähkönumero:
6415093
GTIN:
6410064150933
Tuotteen minimi tilauserä on 1 000 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Sähkökaapelille. keltainen
- Tuotenimi: Varoitusnauha 0.05x65mm. 1000m
- Yleisnimi: Varoitusnauha
- Tavaramerkki: TRAFINO
- GTIN: 6410064150933
- Toimittajan tuotekoodi: 6415093
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1000
- Peruserä: 1000
- Yksikkö: M
- Paino: 0.007 kg
- Tilavuus: 0.03 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 1 mm
- Korkeus: 30 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 35 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Varoitusnauha
- Väri: Keltainen
- Leveys: 65 mm mm
- Pituus: 1000 m m
Kirjoita arvostelu