Sähkökaapelille. keltainen - Varoitusnauha 0.05x120mm. 250m
Sähkök.varoitusnauha 0,05x120mm,250m
Sähkönumero:
6415090
GTIN:
6410064150902
Tuotteen minimi tilauserä on 250 M
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Sähkökaapelille. keltainen
- Tuotenimi: Varoitusnauha 0.05x120mm. 250m
- Yleisnimi: Varoitusnauha
- Tavaramerkki: TRAFINO
- GTIN: 6410064150902
- Toimittajan tuotekoodi: 6415090
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 250
- Peruserä: 250
- Yksikkö: M
- Paino: 0.007 kg
- Tilavuus: 0.125 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 125 mm
- Korkeus: 1 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 35 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Varoitusnauha
- Väri: Keltainen
- Leveys: 120 mm mm
- Pituus: 250 m m
Kirjoita arvostelu