Sähköinen lisätarvike - Syöttökaapeli 1.5m
Rigel lisävaruste syöttökaapeli sukopistotulpalla + liitin+ kutistesukka muovia.
Sähkönumero:
4209552
GTIN:
6435200238535
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Syöttökaapeli Rigel II
Tarvikesarja jolla syötetään virta katkaistulle Rigel II -nauhalle ja tulpataan nauhan toinen leikattu pääty. Sisältää 1,5 m Shucko-pistokkeellisen kaapelin, välinastan, päätetulpan sekä kaksi kutistesukkaa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Sähköinen lisätarvike
- Tuotenimi: Syöttökaapeli 1.5m
- Yleisnimi: Sähköinen lisätarvike
- Tuotesarja: Rigel 230V
- Tavaramerkki: AIRAM
- GTIN: 6435200238535
- Toimittajan tuotekoodi: A2RIEA
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 40
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.24 kg
- Tilavuus: 1.2 L
- Pituus: 153 mm
- Leveys: 106 mm
- Korkeus: 74 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valaisimen sähköinen lisätarvike
- Väri: Valkoinen
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi: Kytkentäkaapeli
- Nimellispoikkipinta-ala: 1 mm² mm²
- Johtimien määrä: 2
Kirjoita arvostelu