Sähköasennusputki PipeLife - JM 20 2.5m TopSpeed
Elli JM topspeed jäykkä sähköasennusputki kotimaiselta valmistajalta pohjoismaiden vaativiin asennusolosuhteisiin. Jäykkä sähköasennusputki Ø20mm 2,5m salkoina. Putki on valmistettu kestävästä PVC-muovista. Elli JM Topspeedin sisäpinnan silikonipinta vähentää vetovastusta ja helpottaa johtojen sekä kaapelien asennusta. Putkea voi taivuttaa taivutusjousella, jonka käyttöä putken sisäpinnoite huomattavasti helpottaa. Asennus- ja käyttölämpötila -25 - +60 ºC. Puristuslujuus 750N. Elli JM putki soveltuu uppoasennukseen, betoniin, onteloihin, kivirakenteeseen. Tuote valmistetaan standardin SFS-EN 61386-1 vaatimusten mukaisesti ja tuote täyttää FI- ja S-sertifioinnin ehdot. Tuote on CE-merkitty.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Sähköasennusputki PipeLife
- Tuotenimi: JM 20 2.5m TopSpeed
- Yleisnimi: Asennusputki muovi
- Tuotesarja: Elli
- Tavaramerkki: PIPELIFE
- GTIN: 9010459139092
- Toimittajan tuotekoodi: 70000767
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 2.5
- Yksikkö: M
- Paino: 0.115 kg
- Tilavuus: 0.4 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 20 mm
- Korkeus: 20 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennus-/suojaputki muovi
- Väri: Valkoinen
- Ulkohalkaisija: 20 mm mm
- Halogeeniton: Ei
- Sisähalkaisija: 16.9 mm mm
- Materiaali: PVC
- Käyttölämpötila-alue: -25...60 °C °C
- Pinta-asennus: Kyllä
- Soveltuu betonirakenteeseen: Kyllä
- Kone- ja järjestelmäasennus: Ei
- Soveltuu valuasennukseen: Kyllä
- Soveltuu ulkoasennukseen: Ei
- Soveltuu puurakenteeseen: Kyllä
- Soveltuu onttoon seinään: Kyllä
- Maakaapeli: Ei
- Iskunkestävyysluokka: keskiluja (luokka 3)
- FR (fire retandant) -versio: Kyllä
- Puristuslujuusluokka: keskiluja (luokka 3)
- Taipuisuus: Jäykkä
- Hylsyllä: Ei
- Erittäin liukas sisäpinta: Kyllä
- Mitta-asteikko: Ei