Sähköasennusputki Pipelife - HF TAM 32/25m HARMAA
Halogeenivapaa Pipelife TAM Halovolt® taipuisa asennusputki. Halogeenivapaa sähköasennusputki täyttää uuden standardin vaatimuksen halogeenivapaudesta. HF-halogeenivapaa asennusputki soveltuu kaikkiin rakennuskohteisiin ja erityisesti tiloihin, joissa vaaditaan parempaa paloturvallisuutta. Halogeenivapaat asennusputket eivät tuota palaessaan haitallisia palokaasuja.
Putki valmistetaan lujasta PP-materiaalista. Putkea valmistetaan kokoluokissa 16, 20, 25, 32, 40 ja 50mm. Putki soveltuu betonivaluun, uppo- ja pinta-asennuksiin ja rakennusten sisäpuolisiin asennuksiin. Putken luokitus on 3342. Puristuslujuus keskiluja 750N/5cm. Iskunkestävyys keskiluja. Asennus- ja käyttölämpötila -25 - +90 ºC. Väri vaaleanharmaa. Tuote on CE merkitty.
Putki valmistetaan seuraavien standardien vaatimusten mukaisesti:
SFS-EN 61386-1
SFS-EN IEC 61386-21
SFS-EN IEC 61386-21/A11
SFS-EN 50642
DIN VDE 0604-2-100
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Sähköasennusputki Pipelife
- Tuotenimi: HF TAM 32/25m HARMAA
- Yleisnimi: Asennusputki muovi
- Tuotesarja: HF TAM Halovolt
- Tavaramerkki: PIPELIFE
- GTIN: 9010459139177
- Toimittajan tuotekoodi: 70000759
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 25
- Peruserä: 25
- Yksikkö: M
- Paino: 0.081 kg
- Tilavuus: 1.024 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 32 mm
- Korkeus: 32 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennus-/suojaputki muovi
- Väri: Harmaa
- Ulkohalkaisija: 32 mm mm
- Halogeeniton: Kyllä
- Sisähalkaisija: 25.1 mm mm
- Materiaali: Polypropeeni
- Käyttölämpötila-alue: -25...90 °C °C
- Pinta-asennus: Kyllä
- Soveltuu betonirakenteeseen: Kyllä
- Kone- ja järjestelmäasennus: Ei
- Soveltuu valuasennukseen: Kyllä
- Soveltuu ulkoasennukseen: Ei
- Soveltuu puurakenteeseen: Kyllä
- Soveltuu onttoon seinään: Kyllä
- Maakaapeli: Ei
- FR (fire retandant) -versio: Kyllä
- Taipuisuus: taipuisa
- Hylsyllä: Ei
- Erittäin liukas sisäpinta: Ei
- Mitta-asteikko: Kyllä