Sahanterä erikois - Starlock teräsarja puu/metalli
STARLOCK-yleisteräliitäntä mahdollistaa terien käyttämisen suosituimpien monitoimityökalujen kanssa. 1 x 48906011 35mm pikaupposahanterä puulle, 2 x 48906021 35mm upposahanterä naulaiselle puulle, 2 x 48906031 28mm bimetallinen yleisupposahanterä.
Sähkönumero:
6437753
Tuotteen minimi tilauserä on 1 SET
STARLOCK-yleisteräliitäntä mahdollistaa MILWAUKEE®-terien käyttämisen suosituimpien monitoimityökalujen kanssa. 1 x 48906011 35 mm pikaupposahanterä puulle, 2 x 48906021 35 mm upposahanterä naulaiselle puulle, 2 x 48906031 28 mm bimetallinen yleisupposahanterä.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Sahanterä erikois
- Tuotenimi: Starlock teräsarja puu/metalli
- Tavaramerkki: MILWAUKEE AD
- Toimittajan tuotekoodi: 48906115
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: SET
- Paino: 0.135 kg
- Tilavuus: 0.428 L
- Pituus: 165 mm
- Leveys: 162 mm
- Korkeus: 16 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Monitoimikoneterä
Kirjoita arvostelu