Sadekatos - BASSET Sadekatos
Sadelippa. Basset sarjan M-mallin keskuksiin 3427428. 3427429 ja 3427431.
Sähkönumero:
3427450
GTIN:
6410034274508
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Sadelippa. Basset sarjan M-mallin keskukset voidaan asentaa myös ulos kosteisiin olosuhteisiin, silloin täytyy käyttääsadelippaa. Kaapelit on tuotava alakautta keskukseen.Sopii seuraaviin keskuksiin 3427428, 3427429 ja 3427431.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Sadekatos
- Tuotenimi: BASSET Sadekatos
- Yleisnimi: Sadelippa
- Tuotesarja: basset
- Tavaramerkki: UTU
- GTIN: 6410034274508
- Toimittajan tuotekoodi: SADELIPPA BASSET
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.93 kg
- Tilavuus: 5.934 L
- Pituus: 448 mm
- Leveys: 179 mm
- Korkeus: 74 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Peitelevy keskuksiin
- Väri: Harmaa
- Leveys: 450 mm mm
- Korkeus: 76 mm mm
- Syvyys: 120 mm mm
Kirjoita arvostelu