Säätimen rele-ohjaus. 8A - RTC600 lämpötilansäädin
Sähkölämmityssäädin, rele-ohjaus, 8A
Sähkönumero:
8107609
GTIN:
6410081076094
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
RTC600 on lämpötilansäädin asetettavalle lämpötila-alueelle. RTC600:lle annetaan lämmityksen alaraja-arvo ja yläraja-arvo, joiden välisellä lämpötila-alueella lämmitys on kytkettynä päälle.
- PT100 lämpötila-anturitulo
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Säätimen rele-ohjaus. 8A
- Tuotenimi: RTC600 lämpötilansäädin
- Yleisnimi: Säädin
- Tavaramerkki: PLANRAY
- GTIN: 6410081076094
- Toimittajan tuotekoodi: RTC600
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.21 kg
- Tilavuus: 0.186 L
- Pituus: 70 mm
- Leveys: 76 mm
- Korkeus: 35 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ohjaimen tarvikkeet/varaosat
Kirjoita arvostelu