S.1/R.1/R.3 - 2xkeystone liitinrunko
Asennuslevy 2-osaisella adapterilla RJ45-liittimille Abitana, AMP, Assmann, Asyco, Dätwyler, Dr. Ing. Sieger, EFB Electronic, Erni Hubbell, ICS, Leoni Kerpen, Nexans Premium Line Systems, Radiall, Rutenbeck, Setec, Telegärtner, ZA-Tec
Sähkönumero:
7242131
GTIN:
4011334152736
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Asennuslevy 2-osaisella punaisella RJ45-liitinsovitteella Keystone-mitoitetuille rasialiittimille. Liitinaukon ulkomitat 15,5 x 19,5 mm. Asennetaan kalustesarjan mukaan valittavan pölysuojaluukullisen keskiölevyn kanssa. Yhteensopivia liitinmerkkejä mm. Abitana, AMP, Assmann, Asyco, Dätwyler, Dr. Ing. Sieger, EFB Electronic, Erni, Hubbell, ICS, Leoni Kerpen, Nexans, Premium Line Systems, Radiall, Rutenbeck, Setec, Telegärtner, ZA-Tec
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: S.1/R.1/R.3
- Tuotenimi: 2xkeystone liitinrunko
- Yleisnimi: Telerasia
- Tuotesarja: S.1/K.x/Q.x/R.x
- Tavaramerkki: HAGER
- GTIN: 4011334152736
- Toimittajan tuotekoodi: 454101
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.032 kg
- Tilavuus: 0.098 L
- Pituus: 70 mm
- Leveys: 70 mm
- Korkeus: 20 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Data/AV-peitelevy
- Asennustapa: uppoasennus
- Kokoonpano: Peruselementti
- Väri: Punainen
- Käyttö: modulaarinen jakkiliitin
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Liitäntäsuunta: Suora
- Materiaalin laatu: Muu
- Painettava merkintä: Sisältää asennonosoitusalueen
- Liitinten lukumäärä: 2
- Materiaali: Muu
- Kiinnitystapa: Ruuvikiinnitys
- RAL-numero (vastaava): 3003
- Sopii kotelointiluokalle (IP): IP20
- Laitteen leveys: 71 mm mm
- Laitteen korkeus: 71 mm mm
- Laitteen syvyys: 13 mm mm
- Moduulien lukumäärä: 2
- Iskunkestävyysluokka: IK05
- Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo): 0 mm mm
Kirjoita arvostelu