Ryhmäkeskus uppo/pinta FE - bulldog3824 V 50A IP30 FE
Ryhmäkeskus IP30. Pinta- ja uppoasennukseen. Nimellisvirta 50A. Johdonsuojakatkaisijoita 24 kpl. vikavirtasuojakytkimiä 2 kpl (4-nap. 30mA 25A).
Sähkönumero:
3332102
GTIN:
6410033321029
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Ryhmäkeskus IP30. Pinta- ja uppoasennukseen. Nimellisvirta 50A. Johdonsuojakatkaisijoita 24 kpl, vikavirtasuojakytkimiä 2 kpl (4-nap. 30mA 25A). Ovi tilattava erikseen (3315190).
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ryhmäkeskus uppo/pinta FE
- Tuotenimi: bulldog3824 V 50A IP30 FE
- Yleisnimi: Ryhmäkeskus uppo/pinta FE
- Tuotesarja: bulldog
- Tavaramerkki: UTU
- GTIN: 6410033321029
- Toimittajan tuotekoodi: BULLDOG3824V
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 11.1 kg
- Tilavuus: 47.813 L
- Pituus: 625 mm
- Leveys: 510 mm
- Korkeus: 150 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ryhmäkeskus
- Asennustapa: Pinta-asennus/uppoasennus
- Leveys: 500 mm mm
- Korkeus: 600 mm mm
- Syvyys: 100 mm mm
- Sisältää pistorasian: Ei
- Vaiheiden lukumäärä: 3
- Suojaus: johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
- Laajennusmahdollisuus: Kyllä
- Läpinäkyvä kansi/suoja: Ei
- Ylijännitesuojaus: Ei
- Kotelon/suojuksen materiaali: Teräs
- Kotelointiluokka (IP): IP30
- Vikavirtajohdonsuojien määrä: 0
- Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä: 0
- Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä: 2
- Suorien lähtöjen määrä: 12
- Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä: 12
- Valaistusryhmien määrä: 0
- Pääkytkimen napojen määrä: 3
- Soittokellomuuntajalla: Ei
- Liesiryhmä: 3-vaihe
- Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi: Kyllä
- Ryhmien kokonaismäärä: 24
- Pääkytkimen nimellisvirta: 80 A A
- Tietoliikennekäyttöön: Ei
- Upotussyvyys: 100...100 mm mm
- Suojaus pääkytkimellä: Kyllä
- Syötön suojaava etukoje VVSK: Ei
- Pääkytkin etukojeena, jako 1x/2x VVSK + suojaamattomat lähdöt: Kyllä
- Pääkytkin etukojeena, jako 2x VVSK: Ei
- Syötön suojaus 2:lla VVSK:lla (2 VVSK:ta etukojeina): Ei
- Varatila moduulikojeille: 33
- Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä: 0
- Laskuri: Ei
- Väri: Valkoinen
- RAL-numero: 9010
- Rivien lukumäärä: 3
- Upotuskorkeus: 600 mm mm
- Suojuksen tyyppi: Kansi
- Upotusleveys: 500 mm mm
- Laukaisukäyrä: C
- Yksivaiheisten miniatyyrikatkaisijoiden määrä (MCB): 24
- Kolmivaiheisten miniatyyrikatkaisijoiden määrä (MCB): 0
Kirjoita arvostelu