Ryhmäkeskus pinta - pointer3412 V 35A IP30 PS

Ryhmäkeskus IP30. Pinta-asennukseen. Kotelo polystyreeniä. Nimellisvirta 35A. Johdonsuojakatkaisijoita 12 kpl. vikavirtasuojakytkimiä 1 kpl (4-nap. 30mA 25A).
Sähkönumero: 3332317
GTIN: 6410033323177
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Ryhmäkeskus IP30. Pinta-asennukseen. Kotelo polystyreeniä. Nimellisvirta 35A. Johdonsuojakatkaisijoita 12 kpl, vikavirtasuojakytkimiä 1 kpl (4-nap. 30mA 25A). N- ja PE-liittimet jousiliittimin. Ovi tilattava erikseen (3425676).

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Ryhmäkeskus pinta
  • Tuotenimi: pointer3412 V 35A IP30 PS
  • Yleisnimi: Ryhmäkeskus pinta
  • Tuotesarja: pointer
  • Tavaramerkki: UTU
  • GTIN: 6410033323177
  • Toimittajan tuotekoodi: POINTER3412 V

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 3.43 kg
  • Tilavuus: 12.513 L
  • Pituus: 385 mm
  • Leveys: 260 mm
  • Korkeus: 125 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 21 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Ryhmäkeskus
  • Asennustapa: Pinta-asennus
  • Leveys: 250 mm mm
  • Korkeus: 375 mm mm
  • Syvyys: 103 mm mm
  • Sisältää pistorasian: Ei
  • Vaiheiden lukumäärä: 3
  • Suojaus: johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
  • Laajennusmahdollisuus: Kyllä
  • Läpinäkyvä kansi/suoja: Ei
  • Ylijännitesuojaus: Ei
  • Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
  • Kotelointiluokka (IP): IP30
  • Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä: 1
  • Suorien lähtöjen määrä: 6
  • Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä: 6
  • Pääkytkimen napojen määrä: 3
  • Soittokellomuuntajalla: Ei
  • Ryhmien kokonaismäärä: 12
  • Pääkytkimen nimellisvirta: 40 A A
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Ryhmäkeskus pinta - pointer3412 V 35A IP30 PS
Arvostele