Ryhmäkeskus IP30 - TERRIER 40.15
Ryhmäkeskus IP30. Uppoasennukseen. ovella. Nimellisvirta 35A. Johdonsuojakatkaisijoita 15 kpl. vikavirtasuojakytkimiä 2 kpl (4-nap. 30 mA 25A). Upotuskotelo on tilattava erikseen 3315986.
Sähkönumero:
3332213
GTIN:
6410033322132
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Ryhmäkeskus IP30. Uppoasennukseen, ovella. Nimellisvirta 35A. Johdonsuojakatkaisijoita 15 kpl, vikavirtasuojakytkimiä 2 kpl (4-nap. 30 mA 25A). Upotuskotelo on tilattava erikseen 3315986.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ryhmäkeskus IP30
- Tuotenimi: TERRIER 40.15
- Yleisnimi: Ryhmäkeskus uppo
- Tuotesarja: terrier
- Tavaramerkki: UTU
- GTIN: 6410033322132
- Toimittajan tuotekoodi: TERRIER40.15
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 5.4 kg
- Tilavuus: 27.048 L
- Pituus: 490 mm
- Leveys: 460 mm
- Korkeus: 120 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ryhmäkeskus
- Asennustapa: uppoasennus
- Leveys: 460 mm mm
- Korkeus: 418 mm mm
- Syvyys: 100 mm mm
- Sisältää pistorasian: Ei
- Vaiheiden lukumäärä: 3
- Suojaus: johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
- Läpinäkyvä kansi/suoja: Ei
- Ylijännitesuojaus: Ei
- Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
- Kotelointiluokka (IP): IP30
- Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä: 2
- Suorien lähtöjen määrä: 9
- Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä: 6
- Pääkytkimen napojen määrä: 3
- Soittokellomuuntajalla: Ei
- Ryhmien kokonaismäärä: 15
- Pääkytkimen nimellisvirta: 40 A A
Kirjoita arvostelu