Ryhmäkeskus - EVS245.09P 25A IP65 PC
Ryhmäkeskus ulkokäyttöön yhdellä vikavirtasuojakytkimellä ja yhdeksällä johdonsuojakatkaisijalla.
Sähkönumero:
3440362
GTIN:
6438100369736
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
3-vaiheinen muovinen ryhmäkeskus pinta-asennukseen. Keskuksessa 4-napainen 30mA vikavirtasuojakytkin sekä yhdeksän johdonsuojakatkaisijaa. Keskus sopii hyvin lisäkeskukseksi pihoille, saneeraukseen, väestönsuojatiloihin tai pienten kohteiden sähköistykseen.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ryhmäkeskus
- Tuotenimi: EVS245.09P 25A IP65 PC
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6438100369736
- Toimittajan tuotekoodi: EVS245.09P
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 4.605 kg
- Tilavuus: 23.129 L
- Pituus: 445 mm
- Leveys: 315 mm
- Korkeus: 165 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 6 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ryhmäkeskus
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Leveys: 310 mm mm
- Korkeus: 436 mm mm
- Syvyys: 148 mm mm
- Lukittava: Ei
- Sisältää pistorasian: Ei
- Vaiheiden lukumäärä: 3
- Suojaus: johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
- Läpinäkyvä kansi/suoja: Kyllä
- Ylijännitesuojaus: Ei
- Kotelon/suojuksen materiaali: Muovi
- Kotelointiluokka (IP): IP65
- Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä: 1
- Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä: 9
- Pääkytkimen napojen määrä: 3
- Soittokellomuuntajalla: Ei
- Liesiryhmä: Ei ole
- Ryhmien kokonaismäärä: 9
- Pääkytkimen nimellisvirta: 25 A A
Kirjoita arvostelu