Ryhmäkeskus - ESSV345.36
Ryhmäkeskukset 3-vaiheinen ryhmäkeskus 36:lla johdonsuojakatkaisijalla ja neljällä 4-napaisella 30 mA vikavirtasuojakytkimellä. N- ja PE-liittimet jousiliittimiä. Pinta- ja uppoasennukseen, ovi vakiona.
Sähkönumero:
3307010
GTIN:
6418677666780
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
3-vaiheinen ryhmäkeskus, jossa neljä 4-napaista 30mA vikavirtasuojakytkintä, 36kpl johdonsuojakatkaisijaa ja 61 modulia varatilaa. Keskuksessa on helposti kytkettävät jousiliitäntäiset N- ja PE-liittimet.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ryhmäkeskus
- Tuotenimi: ESSV345.36
- Yleisnimi: Ryhmäkeskus uppo/pinta FE
- Tuotesarja: Waltteri
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6418677666780
- Toimittajan tuotekoodi: ESSV345.36
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 23.39 kg
- Tilavuus: 75.758 L
- Pituus: 925 mm
- Leveys: 585 mm
- Korkeus: 140 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 6 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ryhmäkeskus
- Leveys: 545 mm mm
- Korkeus: 900 mm mm
- Syvyys: 130 mm mm
- Vaiheiden lukumäärä: 3
- Suojaus: johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
- Kotelon/suojuksen materiaali: Teräs
- Kotelointiluokka (IP): IP2XC
- Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä: 4
- Suorien lähtöjen määrä: 12
- Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä: 24
- Pääkytkimen napojen määrä: 3
- Ryhmien kokonaismäärä: 36
- Pääkytkimen nimellisvirta: 50 A A
Kirjoita arvostelu