Ryhmäkeskus - EHSV 245.15
Johdonsuojakatkaisijoilla ja vikavirtasuojakytkimellä
Sähkönumero:
3303515
GTIN:
6410033035155
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
3-vaiheinen ryhmäkeskus pinta-/uppoasennukseen. Keskuksessa on yksi 4-napainen 30 mA vikavirtasuojakytkin sekä 15kpl johdonsuoja-automaattia.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ryhmäkeskus
- Tuotenimi: EHSV 245.15
- Yleisnimi: Ryhmäkeskus uppo/pinta FE
- Tuotesarja: Pikku-Waltteri
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6410033035155
- Toimittajan tuotekoodi: EHSV245.15
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 7.4 kg
- Tilavuus: 14.85 L
- Pituus: 450 mm
- Leveys: 330 mm
- Korkeus: 100 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 6 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ryhmäkeskus
- Leveys: 320 mm mm
- Korkeus: 440 mm mm
- Syvyys: 100 mm mm
- Vaiheiden lukumäärä: 3
- Suojaus: johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
- Kotelon/suojuksen materiaali: Teräs
- Kotelointiluokka (IP): IP2XC
- Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä: 1
- Suorien lähtöjen määrä: 9
- Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä: 6
- Pääkytkimen napojen määrä: 3
- Ryhmien kokonaismäärä: 15
- Pääkytkimen nimellisvirta: 25 A A
Kirjoita arvostelu