Ryhmäkeskus-data uppo/pinta FE - IT-bulldog 3836J/1400 V 50A
Ryhmäkeskus IP30. Pinta- ja uppoasennukseen IT-osalla sekä ovella. Nimellisvirta 50A. Johdonsuojakatkaisijoita 36 kpl. vikavirtasuoj akytkimiä 4 kpl (4-nap. 30mA 25A). 2-osainen pistorasia. Johdonsuojakatkaisijat ja N-ja PE-liittimet jousiliittimin.
Sähkönumero:
3332184
GTIN:
6410033321845
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Ryhmäkeskus IP30. Pinta- ja uppoasennukseen IT-osalla sekä ovella. Nimellisvirta 50A. Johdonsuojakatkaisijoita 36 kpl, vikavirtasuojakytkimiä 4 kpl (4-nap. 30mA 25A). Johdonsuojakatkaisijat ja N- ja PE-liittimet jousiliittimin. Johdonsuojakatkaisijasta mahdollista lähteä kahdella 1,5-4 mm2 johtimella. 2-osainen pistorasia sekä tilat aktiivilaitteille. Paikat RJ45-liittimille 20-30 kpl riippuen liitin mallista sekä LC- 4kpl ja SC-kuituliittimille 2 kpl (4 kuitua). Mukana toimitetaan liitinaihiolevyt RJ45-liittimille: Actassi, Keystone ja Amp. IT-osa täyttää Viestintäviraston määräyksen.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ryhmäkeskus-data uppo/pinta FE
- Tuotenimi: IT-bulldog 3836J/1400 V 50A
- Yleisnimi: Ryhmäkeskus-data uppo/pinta FE
- Tuotesarja: bulldog
- Tavaramerkki: UTU
- GTIN: 6410033321845
- Toimittajan tuotekoodi: IT-BULLDOG3836J/1400
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 30 kg
- Tilavuus: 109.695 L
- Pituus: 1420 mm
- Leveys: 515 mm
- Korkeus: 150 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ryhmäkeskus
- Asennustapa: Pinta-asennus/uppoasennus
- Leveys: 500 mm mm
- Korkeus: 1400 mm mm
- Syvyys: 125 mm mm
- Sisältää pistorasian: Kyllä
- Vaiheiden lukumäärä: 3
- Suojaus: johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
- Laajennusmahdollisuus: Kyllä
- Läpinäkyvä kansi/suoja: Ei
- Ylijännitesuojaus: Ei
- Kotelon/suojuksen materiaali: Teräs
- Kotelointiluokka (IP): IP30
- Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä: 4
- Suorien lähtöjen määrä: 12
- Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä: 24
- Pääkytkimen napojen määrä: 3
- Soittokellomuuntajalla: Ei
- Ryhmien kokonaismäärä: 36
- Pääkytkimen nimellisvirta: 80 A A
Kirjoita arvostelu