Ryhmäkeskus - basset3415M V 35A IP34 FE
Ryhmäkeskus IP34. Pinta-asennukseen. ovella. Kotelo kuumasinkittyä teräslevyä. Nimellisvirta 35A. Johdonsuojakatkaisijoita 15 kpl. v ikavirtasuojakytkimiä 2 kpl (4-nap. 30 mA 25A). Voidaan asentaa ulos lisävarusteena saatavalla sadelipalla (3427450).
Sähkönumero:
3427431
GTIN:
6410034274317
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Ryhmäkeskus IP34. Pinta-asennukseen, ovella. Kotelo kuumasinkittyä teräslevyä. Nimellisvirta 35A. Johdonsuojakatkaisijoita 15 kpl, vikavirtasuojakytkimiä 2 kpl (4-nap. 30 mA 25A). Voidaan asentaa ulos lisävarusteena saatavalla sadelipalla (3427450), tällöin kaapelit tuotava sisään keskukseen alakautta. Päädyissä multilaipat. Keskukseen mahdollista liittää erikseen saatavat pistorasialaipat.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ryhmäkeskus
- Tuotenimi: basset3415M V 35A IP34 FE
- Yleisnimi: Ryhmäkeskus
- Tuotesarja: basset
- Tavaramerkki: UTU
- GTIN: 6410034274317
- Toimittajan tuotekoodi: BASSET3415M V
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 12.2 kg
- Tilavuus: 32.568 L
- Pituus: 590 mm
- Leveys: 460 mm
- Korkeus: 120 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ryhmäkeskus
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Leveys: 450 mm mm
- Korkeus: 500 mm mm
- Syvyys: 110 mm mm
- Sisältää pistorasian: Ei
- Vaiheiden lukumäärä: 3
- Suojaus: johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
- Laajennusmahdollisuus: Kyllä
- Läpinäkyvä kansi/suoja: Ei
- Ylijännitesuojaus: Ei
- Kotelon/suojuksen materiaali: Teräs
- Kotelointiluokka (IP): IP34
- Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä: 2
- Suorien lähtöjen määrä: 6
- Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä: 9
- Pääkytkimen napojen määrä: 3
- Soittokellomuuntajalla: Ei
- Ryhmien kokonaismäärä: 15
- Pääkytkimen nimellisvirta: 40 A A
Kirjoita arvostelu