Ruuvitulpat+ruuvit - DUOSEAL 8x48 S (pak=25kpl)
DuoSeal tulppa+ruuvi tiivistää oikein asennettuna porausreiät laattoihin ilman erillistä tiivistysseosta (esim. silikonia) ja estää siten kosteuden aiheuttamat rakenteelliset vahingot kaikissa rakennusmateriaaleissa. DuoSeal sopii ihanteellisesti kaakeloituihin pintoihin, jotka ovat toistuvasti alttiita roiskevedelle ja tilapäiselle veden kertymiselle. Yleistulppa voidaan asentaa nopeasti oikeaa porausmenetelmää käyttäen ja tulppa itsessään ei vaurioita laattaa. Pehmeä kaulusosa estää tulpan asettamisen liian syvälle sekä sulkee porausreiän kokonaan ja tulpan runko mukautuu joustavasti kiinnitysosan muotoon. DuoSeal saavuttaa saman kuormitusarvon kuin tavanomainen nailontulppa. Asennuspakettiin kuuluva ruostumaton ruuvi soveltuu erinomaisesti asennukseen kosteissa tiloissa. Lisäksi se on testattu yhdessä DuoSeal tulpan kanssa ja asianmukaisen vesitiiveyden saavuttamiseksi sen käyttö on välttämätöntä. Ota joka tapauksessa asennuksessa huomioon yleiset kansalliset määräykset, jotka koskevat tulppien käyttöä kosteissa tiloissa.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ruuvitulpat+ruuvit
- Tuotenimi: DUOSEAL 8x48 S (pak=25kpl)
- Tavaramerkki: FISCHER FINLAND
- GTIN: 4048962402728
- Toimittajan tuotekoodi: 557728
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PAK
- Paino: 0.385 kg
- Tilavuus: 0.745 L
- Pituus: 90 mm
- Leveys: 90 mm
- Korkeus: 92 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 8 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Yleistulppa
- Väri: Muu
- Malli / Tyyppi: laajeneva tulppa
- Sisältää ruuvin: Kyllä
- Pituus: 48 mm mm
- Materiaali: Muovi
- Porausreiän halkaisija: 8 mm mm
- Porausreiän syvyys: 75 mm mm
- Reunalla: Kyllä
- Sopii kiinnitettäväksi johdinsiteillä: Ei
- Sopii betonille: Kyllä
- Soveltuu kipsille: Kyllä
- Soveltuu puulle: Ei
- Läpivientiasennus: Kyllä
- Välikappaleasennus: Ei
- Sopii lastulevylle: Ei
- Sopii reikätiilelle: Kyllä