Ruuvitalttasarja Wiha - 36068 1000V 16-OS LAUKUSSA

16-osainen 1000 V:n ruuvauspääsarja
Sähkönumero: 6421400
GTIN: 4010995360689
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Eri asennuskohteissa esim. keskus- tai aurinkopaneeliasennuksissa tarvitaan monia eri ruuvauskärkiä. Helpottaa työtäsi. Kaikki työkalut on järjestetty siististi ja turvallisesti laukkuun, niin että ne löytyvät heti. Parantaa turvallisuuttasi. Eristetyissä Wiha slimBit -ohutkärjissä on slimTechnology -muotoilun ansiosta jopa 33 % kapeampi terä. Yletyt vaivattomasti myös syvemmällä oleviin ruuvi- ja jousielementteihin.Parantaa tehokkuuttasi. Monipuolinen vaihtoteräjärjestelmä säästää tilaa. Turvallista työskentelyä. Jokainen työkalu on testattu yksitellen 10 000 voltin jännitteellä ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Standardi. Valmistettu IEC 60900: 2012 mukaan.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Ruuvitalttasarja Wiha
  • Tuotenimi: 36068 1000V 16-OS LAUKUSSA
  • Yleisnimi: Ruuvauskärkisarja
  • Tavaramerkki: WIHA
  • GTIN: 4010995360689
  • Toimittajan tuotekoodi: 36068

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.375 kg
  • Tilavuus: 2.232 L
  • Pituus: 248 mm
  • Leveys: 225 mm
  • Korkeus: 40 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Ruuvauskärkisarja
  • Pakkaustyyppi: muovilaatikko
  • PH -kärkien määrä: 2
  • PZ -kärkien määrä: 2
  • Torx -kärkien määrä: 4
  • Ura -kärkien määrä: 4
  • Kärkien kokonaismäärä: 16
  • Magneettinen ruuvauskärjenpidin: Ei
  • Kaksihaaraisten kärkien määrä: 2
  • Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille: Ei
  • Sisältää kahvan: Kyllä
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Ruuvitalttasarja Wiha - 36068 1000V 16-OS LAUKUSSA
Arvostele