Ruuvitaltta WIHA - 36537 1000V T15X100MM
Parantaa turvallisuuttasi: Täysin eristetyillä Wiha slim -terillä pääset ongelmitta käsiksi syvällä oleviin ruuveihin. Suojaa terveyttäsi: Patentoitu SoftFinish® kahvan muotoilu suojaa kättä ja käden lihaksia ylimääräiseltä kuormitukselta. Saksalaisten lääkäreiden ja fysioterapeuttien suosittelema ruuvimeisseli. Parantaa tehokkuuttasi: Wiha-ruuvimeisseleiden ainutlaatuinen kahvakonsepti - neljä eri kokoa - merkitsee optimaalista tarkkuutta ja työkalun hallintaa. Turvallista työskentelyä: Eristetyt työkalut on testattu yksitellen 10 000 voltissa ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Standardit: DIN ISO 8764-PH. Testattu standardin IEC 60900. mukaisesti. Käyttö: Eristetyt työkalut on hyväksytty 1 000 volttiin asti.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ruuvitaltta WIHA
- Tuotenimi: 36537 1000V T15X100MM
- Yleisnimi: Ruuvitaltta
- Tuotesarja: slimFix
- Tavaramerkki: WIHA
- GTIN: 4010995365370
- Toimittajan tuotekoodi: 36537
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.055 kg
- Tilavuus: 0.189 L
- Pituus: 210 mm
- Leveys: 30 mm
- Korkeus: 30 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ruuvitaltta, torx
- Eristetty: Kyllä
- Kokonaispituus: 211 mm mm
- Koko (TX): 15
- Jännitesuojattu 1000 V: Kyllä
- Terän pituus: 100 mm mm
- Reiällinen kahva: Ei
- Kädensijan grippi: 2-komponentti
- Paino: 53 g g
- Kädensijan materiaali: Muovi
- Karatyyppi: Pyöreä
- Terän materiaali: kromi-molybdeeni-vanadiini -seos
- Kiertyvä pää: Ei
- Terän pinnan suojaus: sinistetty
- Läpikaralla: Ei
- Pyörimisenesto: Kyllä