Ruuvitaltta - Slim 3.0x100mm VDE 1000V
3.0 mm terä mahtuu hyvin esim. johdonsuojiin. Magneettikärki. Lämpökäsiteltyä S2-terästä, korkea kovuus, sitkeys ja kestävyys. Ergon ominen kahva.
Sähkönumero:
6465901
GTIN:
7630268400545
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ruuvitaltta
- Tuotenimi: Slim 3.0x100mm VDE 1000V
- Tavaramerkki: TRADEFORCE
- GTIN: 7630268400545
- Toimittajan tuotekoodi: 0001580001
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.05 kg
- Tilavuus: 0.65 L
- Pituus: 266 mm
- Leveys: 94 mm
- Korkeus: 26 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 210 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ruuvitaltta, ura
- Malli / Tyyppi: Suora
- Eristetty: Kyllä
- Koko: 3
- Kokonaispituus: 195 mm mm
- Antimagneettinen: Kyllä
- Jännitesuojattu 1000 V: Kyllä
- Terän pituus: 100 mm mm
- Kärjen leveys: 3 mm mm
- Kärjen paksuus: 0.5 mm mm
- Puristustoiminto: Ei
- Tarkkuusmalli: Ei
- Kipinöimätön malli: Ei
- Karatyyppi: Pyöreä
- Kädensijan grippi: 2-komponentti
- Paino: 0.06 g g
- Kädensijan materiaali: Muovi
- Kärjen halkaisija: 3 mm mm
- Neliö-/kuusiokara: Ei ole
- Neli- / kuusikulmainen terä (koko varsi): Ei
- Kaareva terä: Ei
- Terän materiaali: kromi-vanadium
- Kiertyvä pää: Ei
- Terän pinnan suojaus: sinistetty
- Läpikaralla: Ei
- Pyörimisenesto: Ei
- Lyöntisuojalla: Ei
Kirjoita arvostelu