Ruuvinväännin PANASONIC - EY7410LA1C32 3,6V+1.5AH LI-ION
Paino 500g akun kanssa. 21-portainen momentinsäätö, tarkkuus +/-5%. Moottori sammuu kun haluttu momentti on saavutettu. Lukittava bi tsikiinnitys. 1/4 tuuman Hex-istukan avulla kone sopii kevyeen poraukseen pienellä terällä. 1 akku, ei latauslaitetta.
Sähkönumero:
6412325
GTIN:
5025232409778
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Panasonic Ruuvinväännin EY7410LA1C, runko. 3,6V. Kevyt, kompakti ja voimakas momenttiruuvinväännin 3,6V runko yhdellä akulla (EY9L10, 1,5Ah). Lukittava bitsikiinnitys, jonka ansiosta bitsi tai istukka on tukevasti kiinni asennusta tehtäessä. 1/4 tuuman Hex-istukan avulla tämä kone on myös erittäin hyvä kevyeen poraukseen pienellä terällä. LED-valo ruuvausalueelle helpottaa työskentelyä. Pehmustettu luistamaton kahva.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ruuvinväännin PANASONIC
- Tuotenimi: EY7410LA1C32 3,6V+1.5AH LI-ION
- Yleisnimi: Akkuruuvinväännin
- Tavaramerkki: STC PANASONIC
- GTIN: 5025232409778
- Toimittajan tuotekoodi: EY7410LA1C32
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.77 kg
- Tilavuus: 1.47 L
- Pituus: 300 mm
- Leveys: 70 mm
- Korkeus: 70 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 4 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ruuvinväännin (akku)
Kirjoita arvostelu