Ruuvikiinnike ulos - TCS-C5 18-22 VAL
Thorsman ruuvikiinnike TCS-C5 18-22
Sähkönumero:
1357155
GTIN:
7332418020770
Tuotteen minimi tilauserä on 50 KPL
Thorsman ruuvikiinnike
Throsman tuotteet:
- Täydellinen kaapelikiinnikejärjestelmä naulattavin ja ruuvattavin kiinnikkein useissa väreissä. Kiinnikkeillä on luokkansa paras suorituskyky UV-suojatun, iskunkestävän muovimateriaalin ja metallikomponenttien kestävien pintakäsittelyjen ansiosta. Suuremmat koot mahtuvat ontoissa seinissä kulkeviin joustaviin asenusputkiin.
- Erilaisiin levymateriaaleihin ilman erikoistyökaluja kiinnitettävät tuotteet. Hyvä kuormitettavuus yhdistettynä nopeaan asennukseen.
- Pultit ja ankkurit raskaampiin asennuksiin. Läpimenevät ruuvit sertifioinnit: SP SITAC No. SC0268-10, betoniruuvien sertifioinnit: ETA 05/0010, ETA 05/0011, DIBt no. Z-21.1-1503.
- TP-seinätulpat värikoodattu koon mukaan. Väri osoittaa, minkä kokoista poranterää ja ruuvia pitää käyttää.
- TPH-tulppa toimii hyvin pehmeämmissä materiaaleissa kuten kevytbetonissa.
- Innovatiiviset Kaapelinpidikkeet on kehitetty sekä kaapeli- että putkiasennuksiin. Ne sopivat erityisen hyvin meidän pikakytkentäjärjestelmäämme.
Thorsman sarjaan kuuluu ammattimaisia tuotteita pieniin, keskisuuriin ja suuriin asennuksiin sisällä ja ulkona. Tuotteet sopivat perusmateriaaleille kuten puulle, kipsilevylle, kevytbetonille, betonille, tiilelle ja metallilevylle.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ruuvikiinnike ulos
- Tuotenimi: TCS-C5 18-22 VAL
- Yleisnimi: Ruuvikiinnike
- Tuotesarja: Thorsman
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 7332418020770
- Toimittajan tuotekoodi: 2191513
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1000
- Peruserä: 50
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.004 kg
- Tilavuus: 0.009 L
- Pituus: 20.644 mm
- Leveys: 20.644 mm
- Korkeus: 20.644 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Naulakiinnike
- Pinnan suojaus: Muu
- Sisältää naulan: Ei
- Naulan pituus: 41 mm mm
- Karkaistu: Ei
- Materiaali: Muovi
- Naulan halkaisija: 5 mm mm
- Kaksoismalli: Ei
- Sopii halkaisijalle: 18...22 mm mm
Kirjoita arvostelu