Ruuvikaapelikenkä mom. 95-240 - BLMT 95/240-13
Tinattu ruuvikaapelikenkä momenttiruuvilla 95-240 mm2 johtimille, M12, 0-84 kV.
Sähkönumero:
5204037
GTIN:
4042368317020
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Mekaaninen tinattu kaapelikenkä 84 kV asti. .
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ruuvikaapelikenkä mom. 95-240
- Tuotenimi: BLMT 95/240-13
- Yleisnimi: Kaapelikenkä
- Tuotesarja: Energy
- Tavaramerkki: TE CONNECTIVITY
- GTIN: 4042368317020
- Toimittajan tuotekoodi: E44865-000
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 15
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.225 kg
- Tilavuus: 0.25 L
- Pituus: 130 mm
- Leveys: 55 mm
- Korkeus: 35 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Pinnan suojaus: Tinattu
- Pultin koko (M): 13
- Tuoteluokka: Kaapelikenkä ruuvattava
Kirjoita arvostelu