Ruuvijatkosholkki mom. 1kV - XMAB 15185, 25-185 mm2 Al/Cu
XMAB 15185 25...185MM 1KV AL/CU
Sähkönumero:
5249166
GTIN:
6410052491666
Tuotteen minimi tilauserä on 4 KPL
XMAB 15185 25...185MM 1KV AL/CU
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ruuvijatkosholkki mom. 1kV
- Tuotenimi: XMAB 15185, 25-185 mm2 Al/Cu
- Yleisnimi: Ruuviholkki
- Tavaramerkki: SONEPAR TUOTESARJAT
- GTIN: 6410052491666
- Toimittajan tuotekoodi: 5249166
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 40
- Peruserä: 4
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.38 kg
- Tilavuus: 0.158 L
- Pituus: 110 mm
- Leveys: 32 mm
- Korkeus: 45 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 1 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Sulkutulppa
- Pinnan suojaus: Tinattu
Kirjoita arvostelu