Ruuvijatkosholkki mom. 1kV - XMAB 15095, 25-95 mm2 Al/Cu

Ruuvijatkosholkki mom. 1kV XMAB 15095, 25-95 mm2 Al/Cu Ruuvijatkosholkki mom. 1kV XMAB 15095, 25-95 mm2 Al/Cu
Sähkönumero: 5249164
GTIN: 6410052491642
Tuotteen minimi tilauserä on 4 KPL

Ruuvijatkosholkki mom. 1kV XMAB 15095, 25-95 mm2 Al/Cu

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Ruuvijatkosholkki mom. 1kV
  • Tuotenimi: XMAB 15095, 25-95 mm2 Al/Cu
  • Yleisnimi: Ruuviholkki
  • Tavaramerkki: SONEPAR TUOTESARJAT
  • GTIN: 6410052491642
  • Toimittajan tuotekoodi: 5249164

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 40
  • Peruserä: 4
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.06 kg
  • Tilavuus: 0.055 L
  • Pituus: 54 mm
  • Leveys: 38 mm
  • Korkeus: 27 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 1 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Sulkutulppa
  • Pinnan suojaus: Tinattu
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Ruuvijatkosholkki mom. 1kV - XMAB 15095, 25-95 mm2 Al/Cu
Arvostele