Ruuvauskärkitarvike - Ruuvauskärkipidin ¼"x60 mm SB
Magneettinen kärkipidin 1/4"x60 mm piikkipakkauksessa
Sähkönumero:
6435791
GTIN:
4010995419226
Tuotteen minimi tilauserä on 10 KPL
Laskee kustannuksiasi: Pidikkeen voimakas magneetti estää kärkien putoamisen. Parantaa tehokkuuttasi: Kärkeen välittyvä magneettivoima pitää tukevasti kiinni normaalin pituisista ruuveista. Kestävä ja pitkäikäinen kärkipidin vakuuttaa erityisen voimakkailla magneeteillaan. Kärjet eivät enää häviä, mikä säästää hankintakustannuksia. Lisäksi magneettivoima vaikuttaa kärjen läpi ja pitää normaalin pituiset ruuvit paikoillaan. Kärkipitimen kapea rakenne helpottaa syvällä oleviin ruuveihin käsiksi pääsemistä. Lisäksi magneettinen pidike mahdollistaa myös vaivattoman ja nopean kärjenvaihdon yhdellä kädellä.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ruuvauskärkitarvike
- Tuotenimi: Ruuvauskärkipidin ¼"x60 mm SB
- Tavaramerkki: WIHA
- GTIN: 4010995419226
- Toimittajan tuotekoodi: 41922
Tuotepakkaus
- Peruserä: 10
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.055 kg
- Tilavuus: 0.142 L
- Pituus: 107 mm
- Leveys: 49 mm
- Korkeus: 27 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ruuvauskärjen pidin
- Pituus: 60 mm mm
- Magneettinen: Ei
- Kärjen pikakiinnitys: Kyllä
- Liitäntäkoko ruuvauskärjelle: 1/4"
- Liitäntäkoko ruuvinvääntimelle: 1/4"
- Hylsynpidin: Ei
Kirjoita arvostelu