Ruuvauskärkisarja - Ruuvauskärkisarja 35 osaa
Ruuvauskärkisarja, 35 -osainen. Sisältää magneetti hylsyt (8/10/11/13 ) sekä 115 pitkät ruuvauskärjet (T10/T15/T20/T25/T30/PZ1/PZ2). 22 erilaista bits kärkeä (Torx/PH/PZ/Hexagon). 1/4 tuuman kärjen- ja hylsynpitimet.
Sähkönumero:
6422499
GTIN:
7314150412990
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Bahco Ruuvauskärkisarja 35 -osainen
Sisältää magneetti hylsyt sekä 115mm pitkät ruuvauskärjet
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ruuvauskärkisarja
- Tuotenimi: Ruuvauskärkisarja 35 osaa
- Tavaramerkki: BAHCO
- GTIN: 7314150412990
- Toimittajan tuotekoodi: 59/S35BC
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.795 kg
- Tilavuus: 1.086 L
- Pituus: 183 mm
- Leveys: 112 mm
- Korkeus: 53 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ruuvauskärkisarja
Kirjoita arvostelu