Ruuvauskärki - Räikkätarvikesarja 27-osaa
Miniräikkä, 5 hylsyä, 19 ruuvauskärkeä ja ruuvauskärjenpidin lukituksella.
Sähkönumero:
6465914
GTIN:
7630268406066
Tuotteen minimi tilauserä on 1 SET
27pcs Mini Ratcheting wrench Drive Accessory Set S2 Steel -19pcs 25mm Insert Bit With Color Ring: PH1,(2)PH2,PH3; PZ1,PZ2,PZ3; Torx Bit: T10,T15,T20,T25,T30; Hexgon Bit 3,4,5,6; Slot Bit: 4,5,6 -5pcs Socket With Chrome Plated: 6,7,8,10,13 -1pc 25mm H1/4 Socket Adapter -1pc Mini Ratchet -1pc Quick Change
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ruuvauskärki
- Tuotenimi: Räikkätarvikesarja 27-osaa
- Tavaramerkki: TRADEFORCE
- GTIN: 7630268406066
- Toimittajan tuotekoodi: 0001490002
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: SET
- Paino: 0.345 kg
- Tilavuus: 0.384 L
- Pituus: 120 mm
- Leveys: 89 mm
- Korkeus: 36 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 250 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Työkalusarja
Kirjoita arvostelu