• SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

Ruuvauskärki - PocketMax-makasiinimeisseli1/4

PocketMax-makasiinimeisseli, jossa 8 vakiokärkeä 1/4": urat 3,5/6,5; PH1/PH2/PZ1/PZ2/T15/T25.
Sähkönumero: 6451722
GTIN: 4010995452926
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Makasiinimeisselit ovat todella monikäyttöisiä. Joskus ne ovat kuitenkin liian isoja ja painavia käytössä. Wihan kompakti ja kevyt PocketMax® mahtuu helposti minkä tahansa paidan tai housun taskuun ja sovltuu hyvin käyttöön jokaiselle asentajalle. Kahvan makasiinissa on 8 standardin C 6.3-mukaista 1/4":n ruuvauskärkeä, joita voidaan käyttää sekä käsi- että akkutyökalussa. Makasiinissa on magneettinen suljin, ja tarvittava kärki on nopea ottaa käyttöön. Oikean kärjen etsiminen on nyt menneisyyttä. Suljettaessa makasiini liukuu kiinni ja sulkeutuu magneetin ansiosta kuin itsestään. Magneettinen kärjen kiinnitys takaa kätevän ja nopean kärjenvaihdon. Plussaa tuo myös käännettävä nuppi, joka takaa helpon käsiteltävyyden. Sisältää 8 kpl 25 mm:n vakiokärjet: urat 3,5 ja 6,5 mm / PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / T15 / T20.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Ruuvauskärki
  • Tuotenimi: PocketMax-makasiinimeisseli1/4
  • Tavaramerkki: WIHA
  • GTIN: 4010995452926
  • Toimittajan tuotekoodi: 45292

Tuotepakkaus

  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.155 kg
  • Tilavuus: 0.53 L
  • Pituus: 241 mm
  • Leveys: 50 mm
  • Korkeus: 44 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 10 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Ruuvauskärkisarja
  • Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
  • PH -kärkien määrä: 2
  • PZ -kärkien määrä: 2
  • Torx -kärkien määrä: 2
  • Ura -kärkien määrä: 2
  • Kärkien kokonaismäärä: 8
  • Magneettinen ruuvauskärjenpidin: Kyllä
  • Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille: Ei
  • Sisältää kahvan: Kyllä
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Ruuvauskärki - PocketMax-makasiinimeisseli1/4
Arvostele