Ruuvauskärki - PocketMax-makasiinimeisseli VDE
Makasiinimeisselit ovat todella monikäyttöisiä. Joskus ne ovat kuitenkin liian isoja ja painavia käytössä. Wihan kompakti ja kevyt PocketMax® mahtuu helposti minkä tahansa paidan tai housun taskuun ja käyttöön jokaiselle sähköasentajalle. Kahvan makasiinissa on neljä slimBit-ohutkärkeä. Makasiinissa on magneettinen suljin, ja tarvittava kärki on nopea ottaa käyttöön. Oikean kärjen etsiminen on nyt menneisyyttä. Suljettaessa makasiini liukuu kiinni ja sulkeutuu magneetin ansiosta kuin itsestään. Plussaa tuo myös kääntyvä nuppi, joka takaa helpon käsiteltävyyden. Myös turvallisuuden suhteen PocketMax® electric tarjoaa kaiken mahdollisen. Sekä makasiinikärkipidin että sen sisältämät slimBit-ohutkärjet on sertifioitu kansainvälisen standardin IEC 60900 mukaisesti. Eristetyt työkalut on testattu 10000 voltissa ja hyväksytty 1000 volttiin asti. Kapeiden, 75 mm:n pituisten slimBit-ohutkärkien suojaeristys on integroitu kärkiin, minkä ansiosta niillä ulottuu myös syvällä oleviin ruuveihin tai jousielementteihin. Sisältää 75 mm ohutkärjet: ura 3,5 mm / PH1/ PH2 ja SL/PZ2.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ruuvauskärki
- Tuotenimi: PocketMax-makasiinimeisseli VDE
- Tavaramerkki: WIHA
- GTIN: 4010995452964
- Toimittajan tuotekoodi: 45296
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.127 kg
- Tilavuus: 0.502 L
- Pituus: 245 mm
- Leveys: 50 mm
- Korkeus: 41 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ruuvauskärkisarja
- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- PH -kärkien määrä: 2
- Ura -kärkien määrä: 1
- Kärkien kokonaismäärä: 4
- Magneettinen ruuvauskärjenpidin: Ei
- Kaksihaaraisten kärkien määrä: 1
- Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille: Ei
- Sisältää kahvan: Kyllä
- Jännitesuojattu 1000 V: Kyllä