Runkovalaisin - PICA 1-40 DALI 840 Wide 5Pketj
on tukeva ja tehokas yleisvalaisin esimerkiksi varastoihin, teollisuushalleihin ja logistiikkakeskuksiin.
Miellyttävä työskentelyvalaistus
PICAn matala flicker index takaa erinomaisen miellyttävän valaistuksen.
Välkkymätön säätö
PICAn laadukkaan himmennysteknologian ansiosta välkkymätön valotasojen säätö.
Helppo asentaa
PICA toimitetaan asennusvalmiina. Pinta-asennus ruuveilla suoraan kattoon tai kiskoon. Jousikiinnikkeitä on saatavilla monipuolisesti. Valaisin on suunniteltu huoltovapaaksi.
Tässä tehomallissa on Wide-optiikka, yksi vaihe & DALI -ketjutus (jousiliittimet molemmissa päädyissä). Erikseen on saatavilla myös esiasennettu kumikaapeli (sähkönumerolla 4301212) ja pistoke.
Kysy lisää!
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Runkovalaisin
- Tuotenimi: PICA 1-40 DALI 840 Wide 5Pketj
- Tavaramerkki: EASY LED
- GTIN: 6430064152232
- Toimittajan tuotekoodi: 1006744T
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 3.335 kg
- Tilavuus: 12.852 L
- Pituus: 1190 mm
- Leveys: 135 mm
- Korkeus: 80 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Runkovalaisin
- Suojausluokka: I
- Leveys: 105 mm mm
- Johtimen poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Kytkentätapa: pistokepuristin / jousiliitin
- Rungon väri: Valkoinen
- Jännitetyyppi: AC/DC
- Värintoistoindeksi: 80-89
- Napojen lukumäärä: 5
- Pituus: 1180 mm mm
- Korkeus/syvyys: 66 mm mm
- Materiaali: Alumiini
- Valonlähteen tyyppi: LED, kiinteä
- Kytkentä pistoliitinjärjestelmällä: Kyllä
- Nimellisjännitealue: 198...264 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP43
- Värilämpötila-alue: 4000...4000 K K
- Valaisimen mitoitettu valovirta: 7300 lm lm
- Valon väri: Valkoinen
- Kaapelointitapa: läpijohdotettu
- Himmennys 0-10 V: Ei
- Himmennys 1-10 V: Ei
- Himmennys DALI: Kyllä