Runkovalaisin Formi - FORK1400.1 PÄÄTYKAN.PR 1.4M 1
FORK1400.1 PÄÄTYKANNATINPARI 1.4M STOPPARI 1
Sähkönumero:
4361166
GTIN:
6438389013634
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
FORK-ramppiasennuskannakkeet Formi-tuotteiden asennukseen
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Runkovalaisin Formi
- Tuotenimi: FORK1400.1 PÄÄTYKAN.PR 1.4M 1
- Yleisnimi: Ramppiasennuskannake
- Tuotesarja: Formi
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6438389013634
- Toimittajan tuotekoodi: FORK1400.1
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.4 kg
- Tilavuus: 5.452 L
- Pituus: 1400 mm
- Leveys: 66 mm
- Korkeus: 59 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 22 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valaisimen mekaaniset tarvikkeet/varaosat
- Väri: Valkoinen
- Leveys: 66 mm mm
- Korkeus: 59 mm mm
- Tarvikkeen/varaosan tyyppi: Kannatinvarsi
- Pituus: 1400 mm mm
- Materiaali: Teräs
Kirjoita arvostelu