Rullamitta - 3m/16mm, kaksipuoleinen
Mittaus tulos luettavissa nylonpintaisen mittanauhan molemmilta puolilta. Vahva nauhan pidin. Helppokäyttöinen peukalopainike. Ranne lenkki.
Sähkönumero:
6465909
GTIN:
7630268401368
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Rullamitta
- Tuotenimi: 3m/16mm, kaksipuoleinen
- Tavaramerkki: TRADEFORCE
- GTIN: 7630268401368
- Toimittajan tuotekoodi: 0021740004
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.14 kg
- Tilavuus: 0.554 L
- Pituus: 127 mm
- Leveys: 109 mm
- Korkeus: 40 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 210 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Rullamitta
- Kaksipuoleinen: Kyllä
- Pituus: 3 m m
- Materiaali: Teräs
- Magneettinen: Kyllä
- Nauhan leveys: 16 mm mm
- Paino: 0.135 g g
- Digitaalinäyttö: Ei
- Metrinen asteikko: Kyllä
- Tuuma-asteikko: Ei
- Automaattinen sisäänkelaus: Kyllä
- Jarrullinen: Kyllä
Kirjoita arvostelu