RS16/ELKO Plus - Impulssijousi kytkimille
ELKO Impulssijousi RS16 ja Plus-sarjojen kytkimille. Ei IP55 -kytkimiin
Sähkönumero:
2004395
GTIN:
7020160885203
Tuotteen minimi tilauserä on 10 KPL
Merkkivaloyksikkö, merkkivalosilta ja impulssijousi
- Soveltuu 1-, 2- ja 6-kytkimiin. Merkkivaloyksikkö käsittää vivun ja merkkivalosillan.
- Samat yksiköt soveltuvat sekä kuivan että kostean tilan uppo- ja pinta-asennettaviin kytkimiin.
Ei IP55 kytkimille.
Jokaisessa vivussa on kaksi paikkaa impulssijouselle sekä vivun ylä- että alareunassa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: RS16/ELKO Plus
- Tuotenimi: Impulssijousi kytkimille
- Yleisnimi: Impulssijousi
- Tuotesarja: ELKO
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 7020160885203
- Toimittajan tuotekoodi: EKO08852
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 10
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.001 kg
- Tilavuus: 0 L
- Pituus: 12 mm
- Leveys: 6 mm
- Korkeus: 6 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Moduulikehys asennuskalusteille
Kirjoita arvostelu